詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526CC-1

品名 : φ13.8- 60.5mm 溶接マルチクランプ

仕様

メーカー スーパーツール 型番 WMC2
用途 配管や鋼材等の仮付け溶接・芯出しに クランプ能力 V型アダプタ:φ13.8~60.5mm
丸型アダプタ:0~61mm
サイズ 147×50×76.6(H)mm 材質 特殊合金鋼
重量 0.63kg 付属品 V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組)
配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。
片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。
2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。
V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。
おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。
おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付き
ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。
追加説明
カタログ価格

6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 00:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0091ページ
バリエーション一覧
EA526CC-1 φ13.8- 60.5mm 溶接マルチクランプ
EA526CC-2 φ42.7-114.3mm 溶接マルチクランプ
ウェブカタログ画像
  • 使用例\n丸パイプ\n角パイプ\nアングル+平板\n

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top