品番 : EA526CC-2
品名 : φ42.7-114.3mm 溶接マルチクランプ
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | WMC4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配管や鋼材等の仮付け溶接・芯出しに | クランプ能力 | V型アダプタ:φ42.7~114.3mm 丸型アダプタ:0~115mm |
| サイズ | 241×100×130(H)mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 2.15kg | 付属品 | V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) |
| 配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。 | |||
| ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、 さらに確実な締め付けが出来ます。 |
|||
| 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。 | |||
| 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。 | |||
| V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。 | |||
| おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 | |||
| おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。 | |||
| ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526CC-1 φ13.8- 60.5mm 溶接マルチクランプ |
| EA526CC-2 φ42.7-114.3mm 溶接マルチクランプ |
