品番 : EA526CC-6
品名 : φ 34-170mm パイプ溶接クランプ
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | WOC6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 管材の仮付け溶接用、固定・芯出しに | 適応パイプ外径 | φ34~170mm |
| 適応パイプ呼径 | 1~6B | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 仕上げ | 黄色焼付塗装 | サイズ | 219~335×105×314~403(H)mm |
| 重量 | 5.2kg | ||
| 本体締め付けネジは、早送り機構付で素早い着脱が可能です。 | |||
| 配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK。だれでも簡単に施工ができます。 | |||
| グリップ付きで持ち運びや取り付け・取り外しが、安全かつ容易に出来る。 | |||
| 配管接触部はステンレスなので、鉄・ステンレス配管どちらにも使用可能です。 | |||
| ピース使用の仮付け溶接不要・グラインダー仕上げ不要です。 | |||
| 母材は無傷、欠陥の誘発を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0091ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526CC-6 φ 34-170mm パイプ溶接クランプ |
| EA526CC-7 φ110-320mm パイプ溶接クランプ |
