品番 : EA526DA-15
品名 : 150/ 60mm L型クランプ
仕様
| 保護パッド付で、対象物を傷つけません。 | |||
| ジョーはポリプロピレン製保護パッド付 | |||
| 材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~150mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 60mm | 締付能力 | 408kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526DA-15 150/ 60mm L型クランプ |
| EA526DA-20 200/ 60mm L型クランプ |
| EA526DA-25 250/ 60mm L型クランプ |
| EA526DA-30 300/ 60mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
