詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526DA-20

品名 : 200/ 60mm L型クランプ

仕様

保護パッド付で、対象物を傷つけません。
ジョーはポリプロピレン製保護パッド付
材質 本体:スチール
ジョー:鋳鉄
口の開き 0~200mm
口の深さ 60mm 締付能力 408kgf
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/24 23:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526DA-15 150/ 60mm L型クランプ
EA526DA-20 200/ 60mm L型クランプ
EA526DA-25 250/ 60mm L型クランプ
EA526DA-30 300/ 60mm L型クランプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top