詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526DD-40

品名 : 400/150mm L型クランプ

仕様

ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です
材質 本体:スチール
ジョー:鋳鉄
口の開き 0~400mm
口の深さ 125mm 締付能力 1224kgf
追加説明
カタログ価格

5,700 (税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/24 15:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526DD-20 200/150mm L型クランプ
EA526DD-25 250/150mm L型クランプ
EA526DD-30 300/150mm L型クランプ
EA526DD-35 350/150mm L型クランプ
EA526DD-40 400/150mm L型クランプ
EA526DD-45 450/150mm L型クランプ
EA526DD-50 500/150mm L型クランプ
EA526DD-60 600/150mm L型クランプ
EA526DD-70 700/150mm L型クランプ
EA526DD-80 800/150mm L型クランプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top