品番 : EA526DD-80
品名 : 800/150mm L型クランプ
仕様
| ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です | |||
| 材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~800mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 125mm | 締付能力 | 1530kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
