品番 : EA526DF-60
品名 : 600/129mm L型クランプ(油圧式)
仕様
油圧式なので、片手で強力に固定できます。 | |||
プラスチックレバーを水平にするとリリース、 垂直にすると油圧がかかります。 |
|||
材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~600mm |
---|---|---|---|
口の深さ | 107mm | 締付能力 | 1020kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/14 18:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0134ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA526DF-30 300/129mm L型クランプ(油圧式) |
EA526DF-50 500/129mm L型クランプ(油圧式) |
EA526DF-60 600/129mm L型クランプ(油圧式) |
EA526DF-80 800/129mm L型クランプ(油圧式) |