品番 : EA526S-16
品名 : 0-100mm/ 50mm クランプ(J型)
小さくて軽量な、使いやすいクランプです
仕様
| 口の開き | 0~100mm | 口の深さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 150kg | 全長 | 約178mm |
| ジョー部分サイズ | 下部:φ22mm 上部:17×29mm |
レールサイズ | 15(幅)×5(厚み)mm |
| 材質 | 本体:スチール ハンドル:木 ジョーキャップ:プラスチック |
重量 | 235g |
| 手の届きにくい場所を挟むのに最適 | |||
| プラスチック製の保護キャップ付きで、傷付けにくく、しっかり固定できます。 | |||
| スイベルヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526S-16 0-100mm/ 50mm クランプ(J型) |
| EA526S-17 0-150mm/ 50mm クランプ(J型) |
| EA526S-18 0-200mm/ 50mm クランプ(J型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
