詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526S-18

品名 : 0-200mm/ 50mm クランプ(J型)

小さくて軽量な、使いやすいクランプです

仕様

口の開き 0~200mm 口の深さ 50mm
締付能力 150kg 全長 約279mm
ジョー部分サイズ 下部:φ22mm、
上部:17×29mm
レールサイズ 15(幅)×5(厚み)mm
材質 本体:スチール
ハンドル:木
ジョーキャップ:プラスチック
重量 294g
手の届きにくい場所を挟むのに最適
プラスチック製の保護キャップ付きで、傷付けにくく、しっかり固定できます。
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526S-16 0-100mm/ 50mm クランプ(J型)
EA526S-17 0-150mm/ 50mm クランプ(J型)
EA526S-18 0-200mm/ 50mm クランプ(J型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 小さくて軽量な、使いやすいです。
  • プラスチック製の保護キャップ付きで、傷付けにくく、しっかり固定できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top