品番 : EA526SC-20
品名 : 406-559mm 伸縮式支え棒
仕様
| サイズ | 406~559mm | 先端止具サイズ | 70×90mm |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | 31.75mm | 耐荷重 | 349kg |
| 重量 | 1.34kg | 材質 | ポール:スチール レバー:強化PA6プラスチック製 プレート:TPUプラスチック パッド:PVC |
| クイックスライドボタンで素早く伸縮可能です。 | |||
| 上下のPVCパッドが表面をしっかりと掴み、安全なサポートを提供します。 | |||
| パッドの部分の角度は-45~45°回転します。 | |||
| 長時間の使用でもグリップ力と快適性を向上させる人間工学に基づいた一体成形のハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 03:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA526SC-30 : [EA526SC-20用]サポート三脚スタンド |
| オプション | EA526SC-31 : [EA526SC-20用]サポートスタンド |
| オプション | EA526SC-32 : [EA526SC-20用]サポート天井ベース |
