詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SC-31

品名 : [EA526SC-20用]サポートスタンド

仕様

サイズ 178(W)×156(D)×146(H)mm(組立時) 重量 268g
材質 接続部:鋼鉄、亜鉛メッキ
ベース本体:強化PA6プラスチック
保護キャップ:TPUプラスチック
伸縮式支え棒(EA526SC-20)と組み合わせて使用することで、より安定して物を固定することができます。
張力がかかっていない状態でも垂直に配置でき、事前位置決めが容易になります。
滑り止め保護キャップ付きでデリケートな表面でも保護することができます。
工具不要で素早く組み立て可能
追加説明
カタログ価格

5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA526SC-30 [EA526SC-20用]サポート三脚スタンド
EA526SC-31 [EA526SC-20用]サポートスタンド
EA526SC-32 [EA526SC-20用]サポート天井ベース
ウェブカタログ画像
  • 別売商品とセットイメージ
  • 別売商品とセットイメージ
  • 別売商品とセットイメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top