品番 : EA526SC-30
品名 : [EA526SC-20用]サポート三脚スタンド
仕様
| サイズ | 559(W)×476(D)×318(H)mm(組立時) | 重量 | 1.55kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 接続部:鋼鉄、亜鉛メッキ 上部・下部:強化PA6プラスチック、ガラス繊維強化プラスチック チューブ:アルミニウム |
||
| 伸縮式支え棒(EA526SC-20)と組み合わせて使用します。 | |||
| この三脚を使うことで、伸縮式支え棒(EA526SC-20)単体で使うよりも安定してものを支えることができるようになります。 | |||
| 軽量で耐久性があり、一人でも持ち運びや組み立てが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526SC-30 [EA526SC-20用]サポート三脚スタンド |
| EA526SC-31 [EA526SC-20用]サポートスタンド |
| EA526SC-32 [EA526SC-20用]サポート天井ベース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA526SC-20 : 406-559mm 伸縮式支え棒 |
