品番 : EA526SK-100
品名 : 0-106mm/ 60mm シャコ万力(ステンレス製)
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B100S |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス (本体:SUS329 J1 ボルト部:SUS304) |
クランプ範囲 | 0~106mm |
口の深さ | 60mm | 安全荷重 | 1500kg |
重量 | 1.46kg | スピンドル長 | 190mm |
スイベルヘッド径 | 28mm | ||
スイベルヘッド付 | |||
塩水噴霧試験連続120時間以上なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 04:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0095ページ |
代替品
|