品番 : EA526SH-100A
品名 : 0-103mm/ 60mm シャコ万力
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B100V |
---|---|---|---|
用途 | 重量物の固定に | 材質 | 特殊工具鋼 |
サイズ | 100mm | クランプ範囲 | 103mm |
口の深さ | 60mm | シャフト径 | 19mm |
荷重 | 3100kgf | スイベルヘッド径 | 25mm |
スイベルヘッド付、振り角度:12° | |||
重量 | 1500g | ||
吊り具として使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/12 14:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0094ページ |
代替品
|
拡大