品番 : EA526SH-50A
品名 : 0- 52mm/ 33mm シャコ万力
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B50V |
---|---|---|---|
用途 | 素材の取り付けや固定・保持作業用 | クランプ範囲 | 52mm |
口の深さ | 33mm | 本体サイズ | 70×113(L)mm |
皿径 | 18mm | 皿振り角度 | 15° |
ねじの太さ | 10.8mm | 六角二面幅 | 14mm |
荷重強度 | 13.07kN(1333Kgf) | 材質 | 特殊工具鋼 |
重量 | 320g | 本体カラー | ダークブルー |
RoHS2対応品 | |||
※吊り具として使用しないでください。 | |||
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください | |||
※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 05:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0093ページ |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です