詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SH-75A

品名 : 0- 77mm/ 46mm シャコ万力

仕様

メーカー ロブテックス(ロブスター) 型番 B75V
用途 素材の取り付けや固定・保持作業用 クランプ範囲 77mm
口の深さ 46mm 本体サイズ 95×157.5(L)mm
皿径 18mm 皿振り角度 15°
ねじの太さ 13.7mm 六角二面幅 17mm
荷重強度 17.4kN(1774Kgf) 材質 特殊工具鋼
重量 740g 本体カラー ダークブルー
RoHS2対応品
※吊り具として使用しないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/17 05:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526SG-4
バリエーション一覧
EA526SH-25A 0-28.5mm/20mm シャコ万力
EA526SH-38A 0- 40mm/ 27mm シャコ万力
EA526SH-50A 0- 52mm/ 33mm シャコ万力
EA526SH-75A 0- 77mm/ 46mm シャコ万力
EA526SH-100A 0-103mm/ 60mm シャコ万力
EA526SH-125A 0-128mm/ 65mm シャコ万力
EA526SH-150A 0-153mm/ 75mm シャコ万力
EA526SH-200A 0-203mm/ 99mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ①77mm    ②46mm    ③95mm\n④157.5mm    ⑤φ18mm    ⑥17mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top