品番 : EA526SH-38A
品名 : 0- 40mm/ 27mm シャコ万力
仕様
メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B38V |
---|---|---|---|
用途 | 重量物の固定に | 材質 | 特殊工具鋼 |
サイズ | 38mm | クランプ範囲 | 40mm |
口の深さ | 27mm | シャフト径 | 12mm |
荷重 | 1026kgf | スイベルヘッド径 | 15mm |
重量 | 170g | ||
スイベルヘッド付、振り角度:20° | |||
吊り具として使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/05 15:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0094ページ |
代替品
|
拡大