詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SM-4

品名 : 0-100mm/ 53mm シャコ万力

仕様

クランプ範囲 0~100mm 口の深さ 53mm
安全荷重 5373kg 材質 フレーム:鍛造焼入鋼
スクリュー:スチール
本体硬度 HRC38~42° 重量 1.3kg
スイベルヘッド付き
【サイズ(画像参照)】
A:0~100mm B:117mm C:193mm D:53mm E:105mm F:189.7mm 六角対辺:19mm
追加説明
カタログ価格

3,310 (税抜)/ 3,641 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/08/24 21:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526SM-1 0- 26mm/ 25mm シャコ万力
EA526SM-1.5 0- 38mm/ 31mm シャコ万力
EA526SM-2 0- 54mm/ 32mm シャコ万力
EA526SM-3 0- 71mm/ 40mm シャコ万力
EA526SM-4 0-100mm/ 53mm シャコ万力
EA526SM-5 0-121mm/ 62mm シャコ万力
EA526SM-6 0-155mm/ 71mm シャコ万力
EA526SM-8 0-185mm/ 98mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:0~100mm B:117mm C:193mm\nD:53mm   E:105mm F:189.7mm\n六角対辺:19mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top