詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SM-6

品名 : 0-155mm/ 71mm シャコ万力

仕様

フレーム材質 鍛造焼入鋼 スクリュー材質 スチール
本体硬度 HRC38~42° クランプ範囲 0~155mm
口奥行(口の深さ) 71mm 安全荷重 7013kg
重量 3.1kg
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

6,070 (税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/04/01 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526SG-7
  • 品番

    EA526SG-7

  • コメント

    口の開き:0-150mm 深さ:76mm

バリエーション一覧
EA526SM-1 0- 26mm/ 25mm シャコ万力
EA526SM-1.5 0- 38mm/ 31mm シャコ万力
EA526SM-2 0- 54mm/ 32mm シャコ万力
EA526SM-3 0- 71mm/ 40mm シャコ万力
EA526SM-4 0-100mm/ 53mm シャコ万力
EA526SM-5 0-121mm/ 62mm シャコ万力
EA526SM-6 0-155mm/ 71mm シャコ万力
EA526SM-8 0-185mm/ 98mm シャコ万力
EA526SP-2 0- 54mm/ 32mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526SP-3 0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
メイン画像

資料

仕様
  1. XLS

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top