詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SP-2

品名 : 0- 54mm/ 32mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

仕様

クランプ範囲 0~54mm 口奥行(口の深さ) 32mm
安全荷重 1945kg 材質 鍛造焼入鋼
スクリュー 銅メッキ 重量 420g
スクリューが銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/24 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA526SP-2 0- 54mm/ 32mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526SP-3 0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:0~54  B:66  C:120  D:32\nE:71  F:120(単位:mm)  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top