詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SP-3

品名 : 0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

仕様

クランプ範囲 0~71mm 口奥行(口の深さ) 42mm
安全荷重 3158kg 材質 鍛造焼入鋼
スクリュー 銅メッキ 重量 750g
スクリューが銅メッキ仕上の為、スパッタが付着しません。
追加説明
カタログ価格

2,570 (税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/24 23:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA526SP-2 0- 54mm/ 32mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
EA526SP-3 0- 71mm/ 40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:0~71  B:84  C:148  D:42\nE:84  F:145.6(単位:mm)  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top