品番 : EA526SL-150
品名 : 0-150mm/ 83mm シャコ万力
仕様
| 口の開き | 0~150mm | 口の深さ | 83mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 173.4kgf | 材質 | スチール |
| サイズ | 270×150mm | 重量 | 1700g |
| 溶接、穴あけ、接着など、あらゆる固定作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526SL-50 0- 50mm/ 33mm シャコ万力 |
| EA526SL-75 0- 75mm/ 51mm シャコ万力 |
| EA526SL-150 0-150mm/ 83mm シャコ万力 |
| EA526SL-200 0-200mm/ 99mm シャコ万力 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
