詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526SL-50

品名 : 0- 50mm/ 33mm シャコ万力

仕様

口の開き 0~50mm 口の深さ 33mm
荷重 510kgf 材質 スチール
サイズ 105×60mm 重量 180g
溶接、穴あけ、接着など、あらゆる固定作業に
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/10 09:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ

代替品

EA526SR-24
  • 品番

    EA526SR-24

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA526SL-50 0- 50mm/ 33mm シャコ万力
EA526SL-75 0- 75mm/ 51mm シャコ万力
EA526SL-150 0-150mm/ 83mm シャコ万力
EA526SL-200 0-200mm/ 99mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※実寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top