品番 : EA526ST-6A
品名 : 0-150mm/ 92mm シャコ万力(安全色/熔接用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
溶接カスが付着しない銅メッキ仕上げ
仕様
材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル径 | 3/4” |
---|---|---|---|
クランプ範囲 | 0~150mm | 口の深さ | 92mm |
パッド径 | 19.0mm | 荷重 | 3100kg |
重量 | 2.46kg | ||
スイベルヘッド付 | |||
溶接カスがつきにくい様に銅メッキをほどこしています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0095ページ |
代替品
|