詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TG-10

品名 : 0- 250mm/120mm L型クランプ

スイベルヘッドで対象物をしっかり掴みます

仕様

材質 本体:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル:オーク材 締付能力 550kg
口の深さ(奥行) 120mm 最大開口 250mm
全長 350mm ハンドル長 125mm
ハンドル最大径 33mm 重量 1.23kg
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

4,180 (税抜)/ 4,598 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/07/27 09:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ

代替品

EA526AJ-13
バリエーション一覧
EA526TG-1 0- 160mm/ 80mm L型クランプ
EA526TG-2 0- 200mm/ 80mm L型クランプ
EA526TG-4 0- 300mm/ 80mm L型クランプ
EA526TG-5 0- 400mm/ 80mm L型クランプ
EA526TG-10 0- 250mm/120mm L型クランプ
EA526TG-12 0- 300mm/120mm L型クランプ
EA526TG-18 0- 400mm/120mm L型クランプ
EA526TG-20 0- 500mm/120mm L型クランプ
EA526TG-24 0- 600mm/120mm L型クランプ
EA526TG-32 0- 800mm/120mm L型クランプ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top