品番 : EA526TG-12
品名 : 0- 300mm/120mm L型クランプ
スイベルヘッドで対象物をしっかり掴みます
仕様
| 材質 | 本体:鍛造鉄(焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル:オーク材 | 締付能力 | 550kg |
|---|---|---|---|
| 口の深さ(奥行) | 120mm | 最大開口 | 300mm |
| 全長 | 400mm | ハンドル長 | 125mm |
| ハンドル最大径 | 33mm | 重量 | 1.31kg |
| スイベルヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/27 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

