詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TK-1

品名 : 0- 150mm/ 60mm L型クランプ

ギザ付面で対象物をしっかり掴みます

仕様

材質 スチール 締付能力 600kg
口の深さ 60mm 最大開口 150mm
レールサイズ 19.5×9.5mm 重量 0.72kg
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/04/08 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526TK-1 0- 150mm/ 60mm L型クランプ
EA526TK-3 0- 200mm/100mm L型クランプ
EA526TK-4 0- 250mm/100mm L型クランプ
EA526TK-5 0- 300mm/100mm L型クランプ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top