品番 : EA526TK-4
品名 : 0- 250mm/100mm L型クランプ
ギザ付面で対象物をしっかり掴みます
仕様
| 材質 | スチール | 締付能力 | 800kg |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 100mm | 最大開口 | 250mm |
| レールサイズ | 25.0×12.0mm | 重量 | 1.61kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/08 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TK-1 0- 150mm/ 60mm L型クランプ |
| EA526TK-3 0- 200mm/100mm L型クランプ |
| EA526TK-4 0- 250mm/100mm L型クランプ |
| EA526TK-5 0- 300mm/100mm L型クランプ |
メイン画像
拡大

