品番 : EA526TL-101
品名 : φ41.5mm ギザ付パッド
仕様
| 材質 | スチール | 適用クランプ | EA526TL-10~EA526TL-60 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M30×P1.5 | サイズ | φ41.5×16(H)mm |
| 総重量 | 95g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/08 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TK-101 φ38mm ギザ付パッド |
| EA526TL-101 φ41.5mm ギザ付パッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA526TL-32 : 0- 800mm/140mm L型クランプ |
| 本体 | EA526TL-60 : 0-1500mm/120mm L型クランプ |
メイン画像
拡大
