品番 : EA526TL-32
品名 : 0- 800mm/140mm L型クランプ
用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます
仕様
| 材質 | 鍛造鉄(焼入れ処理)、 クロムメッキ仕上げ |
締付能力 | 1200kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 800mm | 口の深さ(奥行) | 140mm |
| 全長 | 935mm | 重量 | 4.62kg |
| スイベルヘッド付 | |||
| 強力型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/08 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA526TL-101 : φ41.5mm ギザ付パッド |
| オプション | EA526TL-102 : φ41.5mm V型パッド |
メイン画像
拡大
