詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TK-8

品名 : 0- 200mm/120mm L型クランプ

用途や対象物に合わせてパッド(別売)を選べます

仕様

材質 鍛造鉄(焼入れ処理)、
      クロムメッキ仕上げ
最大開口 200mm
口の深さ 120mm 締付能力 1000kg
全長 300mm パッドヘッド径 38mm
重量 1.97kg
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

6,290 (税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/08 14:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ

代替品

EA526WN-300
  • 品番

    EA526WN-300

  • コメント

    違い:メーカー、材質、サイズ

バリエーション一覧
EA526TK-8 0- 200mm/120mm L型クランプ
EA526TK-10 0- 250mm/120mm L型クランプ
EA526TK-12 0- 300mm/120mm L型クランプ
EA526TK-18 0- 400mm/120mm L型クランプ
EA526TK-20 0- 500mm/120mm L型クランプ
EA526TK-24 0- 600mm/120mm L型クランプ
EA526TL-32 0- 800mm/140mm L型クランプ
EA526TL-60 0-1500mm/120mm L型クランプ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top