詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WN-300

品名 : 0- 300mm/139mm L型クランプ

仕様

口の開き(mm) 0~300 口の深さ(mm) 139
荷重(kgf) 1,206 重量 3.2kg
材質 酸化スチール
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/08 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ

代替品

EA526TK-5
  • 品番

    EA526TK-5

  • コメント

    口の深さ100mm、締付能力800kg

バリエーション一覧
EA526WN-200 0- 200mm/139mm L型クランプ
EA526WN-300 0- 300mm/139mm L型クランプ
EA526WN-400 0- 400mm/120mm L型クランプ
EA526WN-500 0- 500mm/139mm L型クランプ
EA526WN-600 0- 600mm/120mm L型クランプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top