品番 : EA526WN-200
品名 : 0- 200mm/139mm L型クランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 0~200 | 口の深さ(mm) | 139 |
|---|---|---|---|
| 荷重(kgf) | 1,206 | 重量 | 2.7kg |
| 材質 | 酸化スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/08 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WN-200 0- 200mm/139mm L型クランプ |
| EA526WN-300 0- 300mm/139mm L型クランプ |
| EA526WN-400 0- 400mm/120mm L型クランプ |
| EA526WN-500 0- 500mm/139mm L型クランプ |
| EA526WN-600 0- 600mm/120mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

