品番 : EA526TN-10
品名 : 0-250mm/400mm シャコ万力(ロングリーチ)
口の深さが大きい深型タイプ
仕様
| 材質 | 炭素鋼、ニッケルクロムメッキ | クランプ範囲 | 0~250mm |
|---|---|---|---|
| 口奥行(口の深さ) | 400mm | クランプ径 | φ32mm |
| フレーム幅×厚み | 40.0×20.0mm | 荷重 | 1000kg |
| 重量 | 7.45kg | ||
| 口の深さの大きい深型タイプ | |||
| スイベルヘッド付 | |||
| クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/13 15:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
メイン画像
拡大
