詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TN-5

品名 : 0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

口の深さが大きい深型タイプ

仕様

材質 炭素鋼、ニッケルクロムメッキ クランプ範囲 0~125mm
口奥行(口の深さ) 200mm クランプ径 φ27mm
フレーム幅×厚み 27.0×13.0mm 荷重 700kg
重量 1.95kg
口の深さの大きい深型タイプ
スイベルヘッド付
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
追加説明
カタログ価格

7,980 (税抜)/ 8,778 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/13 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA526TN-2 0- 50mm/100mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526TN-3 0- 75mm/125mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526TN-4 0-100mm/160mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526TN-5 0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526TN-6 0-150mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526TN-8 0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526TN-10 0-250mm/400mm シャコ万力(ロングリーチ)
メイン画像
  • メッキの種類
  • クランプ部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top