詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TP-2

品名 : 0- 50mm/ 50mm シャコ万力

仕様

クランプ範囲 0~50mm 口奥行(口の深さ) 50mm
荷重 1000kg 重量 440g
材質 炭素鋼、ニッケルクロムメッキ
スイベルヘッド付き
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/08 22:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526TP-2 0- 50mm/ 50mm シャコ万力
EA526TP-3 0- 75mm/ 50mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top