品番 : EA526TP-3
品名 : 0- 75mm/ 50mm シャコ万力
仕様
| クランプ範囲 | 0~75mm | 口奥行(口の深さ) | 50mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 1300kg | 重量 | 630g |
| 材質 | 炭素鋼、ニッケルクロムメッキ | ||
| スイベルヘッド付き | |||
| クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TP-2 0- 50mm/ 50mm シャコ万力 |
| EA526TP-3 0- 75mm/ 50mm シャコ万力 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
