詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526TX-12

品名 : 0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)

スイベルヘッド付(左右約20°の角度つけが可能)

仕様

材質 炭素鋼 最大開口 300mm
口の深さ 300mm 荷重 340kg
重量 3.27kg フレーム幅×厚 27.0×13.0mm
スイベルヘッド付
フレーム部分はスライド式。(スライド幅:257mm)
クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/15 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0133ページ

代替品

EA526TX-12C
  • 品番

    EA526TX-12C

  • コメント

    変更点:位置決め機能追加

バリエーション一覧
EA526TX-8 0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-10 0-250mm/250mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-12 0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-12A 0-300mm/360mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-16 0-400mm/400mm F型クランプ(ロングリーチ)
EA526TX-16A 0-400mm/500mm F型クランプ(ロングリーチ)
メイン画像
  • ※繋ぎ目部分が鍛造から溶接に変更予定です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top