品番 : EA526TX-16
品名 : 0-400mm/400mm F型クランプ(ロングリーチ)
スイベルヘッド付(左右約20°の角度つけが可能)
仕様
材質 | 炭素鋼 | 最大開口 | 400mm |
---|---|---|---|
口の深さ | 400mm | 荷重 | 650kg |
重量 | 7.0kg | フレーム幅×厚 | 36.0×18.0mm |
スイベルヘッド付 | |||
フレーム部分はスライド式。(スライド幅:257mm) | |||
クランプ部分のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつけることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/14 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0133ページ |
拡大