品番 : EA526TY-3
品名 : 0-300mm/140mm J型クランプ
H形鋼も簡単に止めることが可能
仕様
| 最大開口 | 300mm | 口の深さ | 140mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 1100kg | Uターン部分長さ | 110mm |
| レール寸法 | 30.0×15.0mm | 材質 | 鍛造鉄 |
| 重量 | 3.38kg | ||
| スイベルヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TY-3 0-300mm/140mm J型クランプ |
| EA526TY-4 0-500mm/140mm J型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大

