品番 : EA526TY-4
品名 : 0-500mm/140mm J型クランプ
H形鋼も簡単に止めることが可能
仕様
| 材質 | 鍛造鉄 | 締付能力 | 1100kg |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 500mm | 口の深さ | 140mm |
| Uターン部分長さ | 110mm | 重量 | 4.02kg |
| レール寸法 | 30.0×15.0mm | ||
| H鋼に簡単に止めることができます。 | |||
| スイベルヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/13 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526TY-3 0-300mm/140mm J型クランプ |
| EA526TY-4 0-500mm/140mm J型クランプ |
メイン画像
拡大
