品番 : EA526WC-11
品名 : 0- 51mm/ 51mm シャコ万力
仕様
| 口の開き(mm) | 0~51 | 口の深さ(mm) | 51 |
|---|---|---|---|
| 荷重(kgf) | 1,588 | スピンドル径 | 1/2” |
| 重量 | 0.9kg | 材質 | 鋳造鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
