詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WC-12

品名 : 0- 76mm/ 60mm シャコ万力

仕様

口の開き(mm) 0~76 口の深さ(mm) 60
荷重(kgf) 1,588 スピンドル径 5/8”
重量 0.9kg 材質 鋳造鋼
追加説明
カタログ価格

7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526WC-11 0- 51mm/ 51mm シャコ万力
EA526WC-12 0- 76mm/ 60mm シャコ万力
EA526WC-13 0-102mm/ 70mm シャコ万力
EA526WC-14 0-152mm/ 92mm シャコ万力
EA526WC-15 0-203mm/114mm シャコ万力
EA526WC-16 0-254mm/137mm シャコ万力
EA526WC-17 0-305mm/146mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top