品番 : EA526WC-3
品名 : 0-102mm/ 57mm シャコ万力
仕様
| 口の開き(mm) | 0~102 | 口の深さ(mm) | 57 |
|---|---|---|---|
| 荷重(kgf) | 4,536 | スピンドル径 | 3/4” |
| 重量 | 1.8kg | 材質 | 鋳造鋼 |
| 重工業、建設現場向け | |||
| 四角いスピンドルヘッドは、強い締め付けに耐えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WC-2 0- 76mm/ 51mm シャコ万力 |
| EA526WC-3 0-102mm/ 57mm シャコ万力 |
| EA526WC-4 50-152mm/ 64mm シャコ万力 |
| EA526WC-5 102-203mm/ 70mm シャコ万力 |
| EA526WC-6 152-254mm/ 73mm シャコ万力 |
| EA526WC-7 203-305mm/ 75mm シャコ万力 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
