詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WC-5

品名 : 102-203mm/ 70mm シャコ万力

仕様

口の開き(mm) 102~203 口の深さ(mm) 70
荷重(kgf) 5,670 スピンドル径 3/4”
重量 3.6kg 材質 鋳造鋼
重工業、建設現場向け
四角いスピンドルヘッドは、強い締め付けに耐えます。
追加説明
カタログ価格

27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526WC-2 0- 76mm/ 51mm シャコ万力
EA526WC-3 0-102mm/ 57mm シャコ万力
EA526WC-4 50-152mm/ 64mm シャコ万力
EA526WC-5 102-203mm/ 70mm シャコ万力
EA526WC-6 152-254mm/ 73mm シャコ万力
EA526WC-7 203-305mm/ 75mm シャコ万力
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top