品番 : EA526WD-25
品名 : 0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)
口の長さ、深型タイプ
仕様
| 材質 | ダクタイル鋳鉄 | クランプ範囲 | 0~25mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 76mm | 荷重 | 150kg |
| サイズ | A:53mm、B:105mm、 C:65mm、D:76mm、 E:32mm、F:40mm、 G:38mm |
重量 | 140g |
| スイベルヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WD-25 0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ) |
| EA526WD-50 0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ) |
| EA526WD-75 0- 75mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
