詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WD-75

品名 : 0- 75mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)

口の長さ、深型タイプ

仕様

材質 ダクタイル鋳鉄 クランプ範囲 0~75mm
口の深さ 114mm 荷重 300kg
サイズ A:108mm、B:165mm、
       C:135mm、D:114mm、 
       E:82mm、F:90mm、
G:87mm
重量 600g
スイベルヘッド付
追加説明
カタログ価格

6,370 (税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/17 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0094ページ
バリエーション一覧
EA526WD-25 0- 25mm/ 76mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526WD-50 0- 50mm/ 89mm シャコ万力(ロングリーチ)
EA526WD-75 0- 75mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top