詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526WE-38

品名 : 0- 38mm/ 38mm シャコ万力

痛みやすいネジ部は亜鉛メッキ仕上げで長寿命

仕様

口の開き 0~38mm 口の深さ 38mm
荷重 380kgf フレーム材質 鍛造焼入鋼
プレススチールよりも強くスーパージュニアクランプです。
スイベルヘッド付き
追加説明
カタログ価格

2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/10/09 10:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ
バリエーション一覧
EA526WE-25 0- 25mm/ 25mm シャコ万力
EA526WE-38 0- 38mm/ 38mm シャコ万力
EA526WE-50 0- 50mm/ 32mm シャコ万力
EA526WE-63 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • プレススチールよりも強くスーパージュニアクランプです。
  • スイベルヘッド付き
  • 痛みやすいネジ部は亜鉛メッキ仕上げで長寿命になります。
  • L:77mm  L1:76mm  \nH:61mm  h:44mm
  • 口の開き:0-38mm  口の深さ:38mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top