品番 : EA526WE-63
品名 : 0- 63mm/ 63mm シャコ万力
痛みやすいネジ部は亜鉛メッキ仕上げで長寿命
仕様
| 口の開き | 0~63mm | 口の深さ | 63mm |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 380kgf | フレーム材質 | 鍛造焼入鋼 |
| プレススチールよりも強くスーパージュニアクランプです。 | |||
| スイベルヘッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526WE-25 0- 25mm/ 25mm シャコ万力 |
| EA526WE-38 0- 38mm/ 38mm シャコ万力 |
| EA526WE-50 0- 50mm/ 32mm シャコ万力 |
| EA526WE-63 0- 63mm/ 63mm シャコ万力 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

